Insert met zeskantschroef Timken UC315-48, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 82 mm
Insert met zeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Timken:UC315-48
Rubix:A0633246
Fabrikant:UC315-48
EAN:0013992167903

Productdetails : TIMKEN UC 315-48 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UC315-48 insertlager voor montage in U-serie housed units. 75 mm boring, 160 mm buitendiameter en 82 mm breedte, met hoge statische en dynamische belastingscapaciteit.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | uc |
| Boring | 75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 75700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 112800 N |
| Gewicht | 4,43 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 471,45 excl. BTW
/ stuk
€ 570,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
