Referenties
Stahlwille:12920N
Rubix:10125232
Fabrikant:77401001
EAN:4018754167005



Productdetails : STAHLWILLE TELESCOOPSPIEGEL 12920N
12921N - Telescoopspiegel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | ovaal |
| Lengte | 750 mm |
| Diameter | 65 mm |
| Type | telescopische spiegel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,16 excl. BTW
/ stuk
€ 53,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
