STAHLWILLE TELESCOOPSPIEGEL VIERKANT 12921M-1X2

Inspectiespiegel

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:77402550
Rubix:A0921491
EAN:4018754235865
STAHLWILLE TELESCOOPSPIEGEL VIERKANT 12921M-1X2

Technische samenvatting

Vormrechthoekig
Lengte914 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE TELESCOOPSPIEGEL VIERKANT 12921M-1X2


Onbreekbare spiegel uit edelstaal (FOD) Geen boutverbindingen (FOD) Nylonbehuizing met extra voorziening tegen het verlies van het spiegelmateriaal (FOD) Roestvrije telescooparm uit edelstaal Kogelgewricht (180° draaibaar), zelfspannend Speciale kunststoffen greep zorgt voor een vaste grip en veilig werken, resistent tegen chemicaliën

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x25x178 mm
Logistiek gewicht59 g
Vormrechthoekig
Lengte914 mm
Diameter50 mm
Typetelescoopspegel 12921m, 25 x 50 mm (77402550)
Aangepaste tariefcode70099200
€ 32,09 excl. BTW
/ stuk
€ 38,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen