STAHLWILLE TELESCOOPSPIEGEL 12921M-1.3/4X2.3/4

Inspectiespiegel

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:12921M 45x70
Rubix:10128122
Fabrikant:77401045
EAN:4018754235841
STAHLWILLE TELESCOOPSPIEGEL 12921M-1.3/4X2.3/4

Technische samenvatting

Vormrechthoekig
Lengte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE TELESCOOPSPIEGEL 12921M-1.3/4X2.3/4


Onbreekbare spiegel uit edelstaal (FOD) Geen boutverbindingen (FOD) Nylonbehuizing met extra voorziening tegen het verlies van het spiegelmateriaal (FOD) Roestvrije telescooparm uit edelstaal Kogelgewricht (180° draaibaar), zelfspannend Speciale kunststoffen greep zorgt voor een vaste grip en veilig werken, resistent tegen chemicaliën

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x45x178 mm
Logistiek gewicht76 g
Vormrechthoekig
Lengte70 mm
Diameter45 mm
Typetelescopische spiegel
€ 33,47 excl. BTW
/ stuk
€ 40,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen