Referenties
Stahlwille:79401055
Rubix:10128163
EAN:4018754214372



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RESERVE SPIEGEL 13120R
Voor spiegel nr. 13120-1, 13120N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x4x112 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 55 mm |
| Diameter | 55 mm |
| Type | reserve spiegel (concave) voor 13120n/13120-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,56 excl. BTW
/ stuk
€ 24,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
