BAHCO REPARATIESPIEGEL 30MM 5515M

Reparatiespiegel 5515M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:5515M
Rubix:10082763
EAN:7314151086985
BAHCO REPARATIESPIEGEL 30MM 5515M

Technische samenvatting

Vormrond
Lengte210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO REPARATIESPIEGEL 30MM 5515M


De Bahco 5515M reparatiespiegel is een eenvoudig maar onmisbaar gereedschap voor professionals in onderhoud, de auto-industrie en voor industriële toepassingen. Deze spiegel is ontworpen om uitstekende zichtbaarheid te bieden in moeilijk bereikbare ruimtes en onderscheidt zich door de robuuste constructie en de verzorgde afwerking. De kop met een diameter van 30 mm en de afneembare handgreep zorgen voor een gemakkelijke, nauwkeurige en duurzame hantering.

Kenmerken:
De Bahco 5515M reparatiespiegel is ontworpen voor controle-, diagnose- of reparatiewerkzaamheden in beperkte ruimtes en garandeert een helder zicht dankzij het perfect gepolijste oppervlak. De afneembare roestvrijstalen handgreep maakt reiniging en opslag eenvoudig. Het frame en de handgreep, beide gemaakt van roestvrij staal, garanderen een uitstekende corrosiebestendigheid, waardoor het gereedschap zelfs in vochtige of agressieve omgevingen duurzaam is. Het wordt geleverd met een blauwe beschermhoes en is geschikt voor dagelijks gebruik in de werkplaats.

Specificaties:
• Diameter van de spiegel: 30 mm
• Totale lengte: 210 mm
• Gewicht: 50 g
• Handgreep: metaal, afneembaar
• Materiaal: roestvrij staal (handgreep en frame)
• Inclusief blauwe beschermhoes

Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.

Sterke punten

• Maakt inspectie mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen
• Lichtgewicht en ergonomisch
• Afneembare handgreep voor flexibel gebruik en compact opbergen
• Constructie in roestvrij staal met hoge corrosiebestendigheid
• Wordt geleverd met beschermhoes om de spiegeloppervlakte te beschermen

Toepassingen

De Bahco 5515M reparatiespiegel wordt gebruikt in uiteenlopende sectoren voor mechanische inspecties, voertuigonderhoud, assemblagecontroles en kwaliteitsinspecties. Deze spiegel is ideaal voor het bekijken van gebieden achter of onder omvangrijke onderdelen, zonder dat deze gedemonteerd hoeven te worden. Dankzij de compacte kop en ergonomische handgreep is dit gereedschap onmisbaar voor elke professionele visuele inspectie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Vormrond
Lengte210 mm
Diameter30 mm
Aangepaste tariefcode82055980
€ 24,98 excl. BTW
/ stuk
€ 30,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden