Referenties
Stahlwille:79401001
Rubix:10125302
EAN:4018754167050



Productdetails : STAHLWILLE RESERVE SPIEGEL GLAS 12920 NR.1
Voor spiegel nr. 12920N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x4x112 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 65 mm |
| Diameter | 43 mm |
| Type | reserve spiegel voor 12920n r1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,26 excl. BTW
/ stuk
€ 23,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
