MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 1/4-10MM 883868

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840711
Mecaline:883868
Rubix:06262748
EAN:3660338372759
MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 1/4-10MM 883868

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 1/4-10MM 883868


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 5,05 excl. BTW
/ stuk
€ 6,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden