Insert met zeskantschroef SKF YAT 210, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 22 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAT 210
Rubix:03044304
Fabrikant:30279
EAN:7316571006789
SKF YAT 210 Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAT 210 Y-LAGER


Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant van het insteeklager is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. De binnenring is aan één kant verlengd en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,8x90x90 mm
Logistiek gewicht618 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Serieyat
Materiaalstaal (lager)
Kokerpolyamide
Boring50 mm
Grenstoerental4000 rpm
Totale breedte lager38,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Gewicht0,63 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 53,34 excl. BTW
/ stuk
€ 64,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.