FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-8 186100 (132043)
Insteekschroefkoppeling QS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QS-G3/8-8
Rubix:06147264
Fabrikant:186100
EAN:4052568039172

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/8-8 186100 (132043)
Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aansluiting 2 | 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden