• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.403)
    • Tooling & Verspaning(99.192)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.072)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.684)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.084)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.368)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.090)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(559)
    • Boren(23.242)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.764)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.376)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.775)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Massieve eindfrezen(5.097)
    • Dwarsspie frezen(11)
    • Finiseerfrezen(5.497)
    • Opschroeffrees(485)
    Bekijk Frezen
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Frezen
    4. Finiseerfrezen
    5. Toebehoren voor wisselplaatfrezen
    6. Freeswisselplaat
    7. ISCAR FREESWISSELPLAAT S845 SNHU 1305ANR-MM 808 5606296

    ISCAR FREESWISSELPLAAT S845 SNHU 1305ANR-MM 808 5606296

    Freeswisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:S845 SNHU 1305ANR-MM 808
    Rubix:A0509528
    Fabrikant:5606296
    brand logo

    Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT S845 SNHU 1305ANR-MM 808 5606296


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 341,10 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 412,73 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ISCAR FREESWISSELPLAAT QOMT 060208TN-HQ IC328 5602566COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-18 06 12M-MM 2040COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-11 T3 24E-ML 2040WALTER FREESWISSELPLAAT NEGATIEF LNGX130708R-L88 WK10COROMANT COROMILL 745 FREESWISSELPLAAT 745R-2109E-M31 1020COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-18 06 20H-ML 1040COROMANT COROMILL790 FREESWISSELPLAAT R790-160440PH-NL H13ACOROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-17 04 60E-PM S40TCOROMANT COROMILL 331 WPL FREES L331.1A-11 50 15H-WL1130COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-11 T3 08M-MM 2030COROMANT COROMILL490 FREESWISSELPLAAT 419R-1405E-MM 1130COROMANT COROMILL KOP GROEFSTEKEN 327R12-22 31502-GM 1025COROMANT COROMILL 331 WPL FREES N331.1D-136520E-PM 3330COROMANT COROMILL245 FREESWISSELPLAAT R245-12 T3 M-KH 3330COROMANT COROMILL 390 FREESWISSELPL. R390-17 04 50E-PM S30T
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap