Referenties
Lincoln Electric:KIT-140A-16-3M
Rubix:24040088
EAN:5907709514331

Productdetails : LINCOLN TOEBEHOREN KIT 140A-16
Kabelset 140 A, 3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Elektrisch vermogen | 140 A |
| Lengte | 3000 mm |
| Type | kabelset |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,64 excl. BTW
/ stuk
€ 225,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen