Referenties
Lincoln Electric:KIT-200A-25-3M
Rubix:24040089
EAN:5907709514362

Technische samenvatting
| Elektrisch vermogen | 200 A |
|---|---|
| Type | lincoln toebehoren kit 200a-25 - 3mtr |
Documenten
Productdetails : LINCOLN TOEBEHOREN KIT 200A-25 - 3MTR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Elektrisch vermogen | 200 A |
| Type | lincoln toebehoren kit 200a-25 - 3mtr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,93 excl. BTW
/ stuk
€ 237,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen