SPARTEX RVS A2 SCHROEFOOG 9081 6X60MM
Kasthaken met metrische draadschroeven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:90812660
Rubix:A0830873
Fabrikant:908126 60
EAN:4043377324320


Technische samenvatting
| Type | kastschroefhaken met metrische draad |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Documenten
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEFOOG 9081 6X60MM
SPARTEX RVS A2 SCHROEFOOG 9081 6X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | kastschroefhaken met metrische draad |
| Diameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 101,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen