Referenties
Spartex:964728
Rubix:0899104364
Fabrikant:964728
EAN:4043377303400


Technische samenvatting
| Type | symmetrische s-haak |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 S-HAAK 9647 8MM
SPARTEX RVS A2 S-HAAK 9647 8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | symmetrische s-haak |
| Diameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,49 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen