ELVZ SCHOMMELHAAK ART.118G M12X180X80
Veiligheidsschommelhaak artikel 118G Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:17445.120.180
Rubix:08962988
EAN:8712547009225

Technische samenvatting
| Type | elvz schommelhaak art.118g m12x180x80 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ SCHOMMELHAAK ART.118G M12X180X80
Veiligheidsschommelhaak artikel 118G Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 265,000 g |
| Type | elvz schommelhaak art.118g m12x180x80 |
| Diameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,76 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 380,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen