ELVZ SCHROEFHAAK WIT ART.11W 2,25X10/20MM
Schroefhaak 11W Staal Wit geëpoxeerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:17199.000.020
Rubix:08962969
EAN:8712547015073

Technische samenvatting
| Type | elvz schroefhaak wit art.11w 2,25x10/20mm |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ SCHROEFHAAK WIT ART.11W 2,25X10/20MM
Schroefhaak 11W Staal Wit geëpoxeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,84 g |
| Type | elvz schroefhaak wit art.11w 2,25x10/20mm |
| Diameter | 2 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,16 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 77,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen