ELVZ SCHOMMELHAAK ART.118G M12X250X160
Veiligheidsschommelhaak artikel 118G Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:17445.120.250
Rubix:08964814
EAN:8712547009232

Technische samenvatting
| Type | veiligheidsschommelhaak artikel 118g m12x250x160 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ SCHOMMELHAAK ART.118G M12X250X160
Veiligheidsschommelhaak artikel 118G Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315,000 g |
| Type | veiligheidsschommelhaak artikel 118g m12x250x160 |
| Diameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Lengte schroefdraad | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 489,86 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 592,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen