Kegellager NSK 32014XJ, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 25 mm

Kegellager 320

Zie technische informatie

Referenties

NSK:32014XJ
Rubix:03302998
EAN:00029176024498
NSK 32014 XJ KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 32014 XJ KEGELLAGER EENRIJIG


De kegelrollagers van NSK kunnen hoge radiale en axiale krachten in één richting opvangen. Ze zijn beschikbaar in een dubbelrijige of vierrijige versie om axiale krachten in beide richtingen op te vangen. Geoptimaliseerde versies met kooien met hoge sterkte en een selectie van hoogontwikkelde speciale materialen voor meer geavanceerde toepassingen zijn ook beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
€ 97,57 excl. BTW
/ stuk
€ 118,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden