Kegellager Timken 16282, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 19 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:16282
Rubix:03384644
Fabrikant:100032312
EAN:0053893191133
TIMKEN 16282 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16282 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14,237x71,999x71,999 mm
Logistiek gewicht115 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking114,8 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingcn
€ 65,50 excl. BTW
/ stuk
€ 79,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.