Kegellager Timken 16283, Buitendiameter: 72.238 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:16283
Rubix:03385834
Fabrikant:100032319
EAN:0053893191201
TIMKEN 16283 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16283 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,05x72,136x72,136 mm
Logistiek gewicht172 g
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking171,9 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter72,238 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie16000
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r65800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56600 N
€ 60,14 excl. BTW
/ stuk
€ 72,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.