Kegellager Timken 383A, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55.575 mm | Breedte: 17.826 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:383A
Rubix:03384813
Fabrikant:100072064
EAN:0053893018850


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 17,826 mm |
Productdetails : TIMKEN 383 A CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17,826x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 240 g |
| Binnendiameter | 55,575 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 17,826 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,259 kg |
| Serie | 385 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,001 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,60 excl. BTW
/ stuk
€ 57,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




