Kegellager Timken 02420B, Buitendiameter: 68.262 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 17.463 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:02420B
Rubix:03384594
Fabrikant:100026627
EAN:0053893159683
TIMKEN 02420 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 02420 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,462x72,128x72,128 mm
Logistiek gewicht153 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking152,9 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,41 kg
Serietsf (tapered single with flange)
Totale breedte lager22,225 mm
NormPRECISION ABMA CLASS 0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r70200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 131,70 excl. BTW
/ stuk
€ 159,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen