Kegellager Timken 9185, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 68.262 mm | Breedte: 47.625 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:9185
Rubix:03384049
Fabrikant:100053083
EAN:0053893156286


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 68,262 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 9185 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,038x107,315x107,315 mm |
| Logistiek gewicht | 2474 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,3012x149,3012x52,4256 mm |
| Gewicht verpakking | 2473,9 g |
| Binnendiameter | 68,262 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 47,625 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 9185 |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 306000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 551,00 excl. BTW
/ stuk
€ 666,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen