Kegellager Timken 484/472, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 29.794 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatie

Referenties

Timken:484/472
Rubix:03383742
EAN:0053893663852
TIMKEN 484/472 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,794 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 484/472 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1211 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29,794 mm
Type lagerspelingcn
Serie485
Kokerstaal
120 mm
120 mm
€ 270,46 excl. BTW
/ stuk
€ 327,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen