Kegellager Timken 594/592A, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 39.688 mm

Kegellager multi-lager kit

Zie technische informatie

Referenties

Timken:594/592A
Rubix:03385673
EAN:0053893651743
TIMKEN 594/592 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 594/592 A KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,688x152,4x152,4 mm
Logistiek gewicht2323 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,53x160,782x160,782 mm
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingcn
Serie595
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 194,79 excl. BTW
/ stuk
€ 235,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.