Kegellager FAG KJM822049-JM822010, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 26.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:KJM822049-JM822010
Rubix:A0150673
Fabrikant:0380866110000
EAN:4012801971508

Productdetails : FAG JM 822049/822010 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager K-serie, in inch maten, losse of gepaarde, afgestelde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2470 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 26,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | k-series |
| Koker | messing |
| Grenstoerental | 4050 rpm |
| Totale breedte lager | 35 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 305000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,04 excl. BTW
/ stuk
€ 302,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
