Kegellager NSK HR30207J, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 18.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
NSK:HR30207J
Rubix:03481001
Fabrikant:HR30207J

Productdetails : NSK 30207 J KEGELLAGER EENRIJIG
Nsk 30207 j kegellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 18,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hr302 |
| Grenstoerental | 7100 rpm |
| Totale breedte lager | 18,25 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 59500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,88 excl. BTW
/ stuk
€ 40,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
