Kegellager Timken 32004X, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32004X
Rubix:03323202
Fabrikant:100142955
EAN:0053893794297
TIMKEN 32004 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32004 X KEGELLAGER EENRIJIG


Met een radiaal en axiaal load management vermogen, zijn Timken® high performance conische rollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings

Toepassingen

For logistics, energy, agriculture, printing, etc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking96,6 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte15 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 22,09 excl. BTW
/ stuk
€ 26,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.