Kegellager Timken JL69345, Buitendiameter: 49 mm | Binnendiameter: 38 mm | Breedte: 19 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JL69345
Rubix:03327336
Fabrikant:100025789
EAN:0053893379661






Productdetails : TIMKEN JL 69345 CONE
Timken JL69345 kegellagerkegel (single cone) voor enkelrijige kegellagersets. Afmetingen: 38 x 49 x 19 mm. C0r 55.000 N en Cr 51.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 132,9 g |
| Binnendiameter | 38 mm |
| Buitendiameter | 49 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | l69300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 17 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 51000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,64 excl. BTW
/ stuk
€ 81,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
