Kegellager Timken LM29748-20024, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 18.288 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM29748-20024
Rubix:03384413


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 29748 CONE
Timken LM29748 kegellager kegel (TS) voor gepaarde montage op een as. Bore 38,1 mm en breedte 18,288 mm; C0r 60300 N en Cr 48600 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | lm29700 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 18,288 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48600 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,45 excl. BTW
/ stuk
€ 50,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen