Kegellager Timken NA357, Buitendiameter: 90.119 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA357
Rubix:03384496
EAN:0053893011356
TIMKEN NA 357 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90,119 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 357 CONE


Timken NA357 taps toelopende rollagerkegel (single cone). Bestemd om te combineren met de bijpassende cup en te monteren op een as in paren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90,119 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,88 kg
Seriets
Totale breedte lager50,8 mm
NormISO LIFE CALCULATION METHOD (L10)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 215,92 excl. BTW
/ stuk
€ 261,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.