Kegellager Timken 30207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 18.25 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30207
Rubix:03323010
Fabrikant:100084681
EAN:0053893430737
TIMKEN 30207 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte18,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30207 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking320,2 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte18,25 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 29,09 excl. BTW
/ stuk
€ 35,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.