Kegellager Timken 16143/16282, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 36.512 mm | Breedte: 19 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:16143/16282
Rubix:03320935
EAN:0053893757902
TIMKEN 16143/16282 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter36,512 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16143/16282 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager TS (Tapered Single) met enkelrij uitvoering voor gelijktijdige radiale en axiale belasting. Serie 16000 met C0r 65800 N en Cr 56600 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x72x72 mm
Logistiek gewicht346 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter36,512 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,34 kg
Serie16000
Kokerstaal
Totale breedte lager19 mm
NormTS (TAPERED SINGLE)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r65800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 147,58 excl. BTW
/ stuk
€ 178,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.