Kegellager Timken 29675-90013, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 50.8 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29675-90013
Rubix:03321639
EAN:0053893239835
TIMKEN 29675-90013 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29675-90013 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellager assy van Timken met 2TS-DM opbouw: twee enkelrijige kegellagers met buitenring-spacer en smeergaten. Afmetingen 69,85 x 112,713 x 50,8 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50,8x112,776x112,776 mm
Logistiek gewicht2000 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte50,8 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht24,26 kg
Totale breedte lager51,13 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr192000 N
€ 347,99 excl. BTW
/ stuk
€ 421,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.