Kegellager Timken 29685-90034, Buitendiameter: 114.287 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 58.735 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:29685-90034
Rubix:03321662
EAN:0053893271156




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 114,287 mm |
| Breedte | 58,735 mm |
Productdetails : TIMKEN 29685-90034 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 29685-90034 is een TDO dubbelrij kegelrollenlager met boring 73,025 mm, buitendiameter 114,287 mm en totale breedte 58,735 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58,674x114,3x114,3 mm |
| Logistiek gewicht | 2098 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 114,287 mm |
| Breedte | 58,735 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,011 kg |
| Serie | 29600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 58,735 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 192000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 506,34 excl. BTW
/ stuk
€ 612,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen