Kegellager Timken 33287-902A2, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 66.672 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:33287-902A2
Rubix:03321932
EAN:0053893278650


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 66,672 mm |
Productdetails : TIMKEN 33287-902A2 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 33287-902A2 dubbel buitenkegellager (TDO) voor assen waar omkerkrachten een rol spelen. Serie 33000, gestanst staal kooi en dynamische radiale belasting 241000 N.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66,802x117,602x117,602 mm |
| Logistiek gewicht | 2568 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65,1256x136,6012x136,6012 mm |
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 66,672 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,568 kg |
| Serie | 33000 |
| Materiaal | gestanst staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,672 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 241000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,95 excl. BTW
/ stuk
€ 823,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen