Kegellager Timken 33895/33822, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 28.575 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:33895/33822
Rubix:03321990
EAN:0053893656878
TIMKEN 33895/33822 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 33895/33822 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellagerset 33895/33822 (TS, 1-rij) voor toepassingen met gecombineerde radiale en axiale belasting. Afmetingen: 53,975 mm boring, 95,25 mm buitendiameter en 27,783/28,575 mm breedte.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27,783x95,25x95,25 mm
Logistiek gewicht801 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Serie33800
Kokerstaal
Referentietoerental5600 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Totale breedte lager27,783 mm
NormANSI/ABMA 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r161000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 124,85 excl. BTW
/ stuk
€ 151,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.