Kegellager Timken 3875-90027, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3875-90027
Rubix:03322416
EAN:0053893134352
TIMKEN 3875-90027 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3875-90027 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 3875-90027 2TS-IM kegellagerass'y voor indirecte montage. Diameters: d=38,1 mm, D=85,725 mm, T=101,6 mm; gewicht 2,33 kg.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x85,852x85,852 mm
Logistiek gewicht2261 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x152,4x101,6 mm
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,33 kg
Serie2ts-im
Materiaalroestvrij staal (inserts) en staal (spacers)
Totale breedte lager101,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32200 N
€ 903,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.093,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen