Kegellager Timken 387-90059, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 49.197 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:387-90059
Rubix:03322424
EAN:0053893021560


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 49,197 mm |
Productdetails : TIMKEN 387-90059 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assy 387-90059 (TDO) met dubbele buitenring. Ontworpen voor robuuste ondersteuning bij combinatie van radiale en axiale belasting.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49,276x100,076x100,076 mm |
| Logistiek gewicht | 1342 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68,4276x106,3752x106,3752 mm |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 49,197 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,411 kg |
| Serie | 385 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 39,675 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 188000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,55 excl. BTW
/ stuk
€ 433,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen