Kegellager Timken 39585/39528, Buitendiameter: 119.985 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 32.753 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:39585/39528
Rubix:03322549
EAN:0053893657042
TIMKEN 39585/39528 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter119,985 mm
Breedte32,753 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39585/39528 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig TS 39585/39528 voor asmontage. Boring 63,5 mm, buitendiameter 119,985 mm, breedte 32,753 mm; C0 224000 N / C1 167000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1586 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,7256x116,0272x116,0272 mm
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter119,985 mm
Breedte32,753 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,6 kg
Seriets (tapered single) imperial
Kokerstaal
Totale breedte lager32,753 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r224000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
119,985 mm
119,985 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 182,07 excl. BTW
/ stuk
€ 220,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.