Kegellager Timken 496D, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 80.96 mm | Breedte: 59.54 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:496D
Rubix:03323385
EAN:0053893046853
TIMKEN 496 D CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter80,96 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte59,54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 496 D CONE


TDI bearings have a one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. The bearing can be used at fixed positions on rotation shaft applications. For rotating housing application it can be used to float on the stationary shaft.
TDI bearings are sometimes used on rotating shaft applications where a loose fit is required for ease of removal.
Timken 496D conus voor kegelrollenlagers uit de 495-serie. Dubbele kegelopbouw met gestempeld stalen kooi en hoge radiale belastingscapaciteit.

Sterke punten

Double cone and two single cups, with or without a cup spacer. Furnished as a matched assembly. Cups ground to fit

Toepassingen

Gear reduction units; Calendar rolls; Industrial machinery

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)59,436x108,712x108,712 mm
Logistiek gewicht2116 g
Afmeting verpakking (D x B x H)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Binnendiameter80,96 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte59,54 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,7 kg
Serie495 series
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager60,33 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr269000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.028,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3.664,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.