Kegellager Timken 575-90131, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 73.152 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:575-90131
Rubix:03323796
EAN:0053893344232


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 73,152 mm |
Productdetails : TIMKEN 575-90131 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 575-90131 is een 2TS kegellagerassemblage met twee gepaarde single-row lagers en een ring-spacer. De spacer is vooraf ingesteld om Bench End Play (BEP) of Preload (BPL) te realiseren.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73,152x139,954x139,954 mm |
| Logistiek gewicht | 4911 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 139,992 mm |
| Breedte | 73,152 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,911 kg |
| Serie | 2ts assembly |
| Totale breedte lager | 73,152 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 733,49 excl. BTW
/ stuk
€ 887,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen