Kegellager Timken 67787-90281, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 103.185 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67787-90281
Rubix:03324369
EAN:0053893370170
TIMKEN 67787-90281 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67787-90281 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy 67787-90281 (TDO, dubbele rij) met d 174,625 mm, D 247,650 mm en T 103,185 mm. Dynamische radiale capaciteit C1: 705000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht15031 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,185 mm
Type lagerspelingcn
Serie67700
Kokerstaal
Totale breedte lager103,185 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr705000 N
€ 4.766,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5.767,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen