Kegellager Timken 67983-902B6, Buitendiameter: 282.702 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 92.202 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67983-902B6
Rubix:03324482
EAN:0053893878454


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,702 mm |
| Breedte | 92,202 mm |
Productdetails : TIMKEN 67983-902B6 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellager-assy Timken 67983-902B6 is een tapered roller bearing oplossing in 2TS-configuratie, opgebouwd uit kegelrol-lagercomponenten. Ontworpen voor hoge belastingen en stabiele prestaties in uiteenlopende industriële toepassingen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 92,202x282,702x282,702 mm |
| Logistiek gewicht | 17800 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 295,402x127x295,402 mm |
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 282,702 mm |
| Breedte | 92,202 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 67900 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 876000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.753,22 excl. BTW
/ stuk
€ 5.751,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen