Kegellager Timken 685-90175, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:685-90175
Rubix:03324536
EAN:0053893078854
TIMKEN 685-90175 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 685-90175 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken TRB Two-Single-Row Assembly 685-90175 is een dubbelrijige kegellager-assy voor zware industriële toepassingen. Ontworpen voor een betrouwbare overdracht van gecombineerde radiale en axiale belastingen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x168,402x168,402 mm
Logistiek gewicht7528 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter98,425 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,71 kg
Serietrb two-single-row assembly
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager82,55 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.213,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.468,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.