Kegellager Timken 687-90071, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 92.075 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:687-90071
Rubix:03324555
EAN:0053893079318
TIMKEN 687-90071 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte92,075 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 687-90071 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 687-90071 is een dubbelrijig kegelrollenlager (TDO) met dubbelcup-assemblage. Ontworpen voor hoge radiale belastingen met lange levensduur.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92,202x168,402x168,402 mm
Logistiek gewicht7388 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte92,075 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,405 kg
Serie675
Kokerstaal
Totale breedte lager92,075 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r386000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr461000 N
€ 1.096,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.326,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen