Kegellager Timken 71437-90034, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 106.36 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:71437-90034
Rubix:03324587
EAN:0053893382364


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
Productdetails : TIMKEN 71437-90034 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 71437-90034 kegellager assy voor toepassingen met hoge belasting en betrouwbare lagerwerking. Ontworpen voor duurzame prestaties in roterende machines.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,363x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 11509 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 106,36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 11,92 kg |
| Serie | 71000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 106,36 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 543000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 94300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.590,50 excl. BTW
/ stuk
€ 3.134,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen