Kegellager Timken 71453-902A3, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 115.087 mm | Breedte: 106.35 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:71453-902A3
Rubix:03324615
EAN:0053893368634
TIMKEN 71453-902A3 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter115,087 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71453-902A3 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 71453-902A3 is een 2TS-IM matched kegellager-assy voor indirecte montage. Met een boring van 115,087 mm, OD 190,5 mm en gewicht 10,30 kg.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,426x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht10441 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter115,087 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,35 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,3 kg
Serie2ts-im (matched bearing assembly, indirect mount)
Materiaalroestvast staal inzetstukken; stalen afstandhouders
Kokerstaal
Totale breedte lager106,35 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr633000 N
€ 1.792,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2.169,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen