Kegellager Timken 74537-90262, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 106.363 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:74537-90262
Rubix:03383156
EAN:0053893822877
TIMKEN 74537-90262 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 74537-90262 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 74537-90262 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,426x215,9x215,9 mm
Logistiek gewicht13197 g
Afmeting verpakking (D x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Binnendiameter136,525 mm
Buitendiameter215,9 mm
Breedte106,363 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht13,291 kg
Serie74000
Totale breedte lager106,363 mm
NormISO 355
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.417,70 excl. BTW
/ stuk
€ 4.135,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.